Pile(s) Pile lithium LS14500-CNR AA 3.6V 2.6Ah T2

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 2.6 mAh
  • Modèle type autre
  • tension nominale 3.6 V
ICON

Saft Pile lithium LS14500-CNR AA 3.6V 2.6Ah T2 vendu par Pile(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Pile(s) Equivalent avec LS14500-YA, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85065010

Multiple de vente

1

Pile non rechargeable

nombre de cellules

3

hauteur, borne comprise

50.5 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

longueur

0 mm

Diamètre raccord

14.5 mm

capacité

2.6 mAh

poids

17.43 g

Modèle type

autre

largeur

0 mm

désignation IEC

autre

tension nominale

3.6 V

désignation des dimensions

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.