Pile lithium Procell High Power 123 3V Boite de 10 Haute densité énergétique

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1550 mAh
  • tension nominale 3 V
  • Modèle type lithium/dioxyde de manganèse

Pile au lithium High Power Procell 123 3V x10 conçue pour fournir une alimentation fiable et sécurisée dans les appareils à forte consommation d'énergie intermittente ou continue, tels que les équipements de sécurité.

 
 

Détails du produit

Les piles industrielles au lithium High Power Procell 123 sont conçues pour fournir une alimentation fiable et sécurisée dans les appareils professionnels à forte consommation d'énergie intermittente ou continue, tels que les équipements de sécurité.
Conditionnement economique par 10 en carton recyclé, avec marquage de la date sur chaque pile pour faciliter la gestion des stocks.
Haute densité énergétique (3 V) avec auto-décharge faible et régulière.
Le design, la sécurité, la conception et la qualification des produits sont conformes aux normes strictes de Procell, qui incorporent des éléments des normes ANSI et IEC.
Haute résistance aux températures extrêmes de - 20°C à 54°C

High power lithium

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

High power lithium

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

nombre de cellules

10

Diamètre raccord

17 mm

capacité

1550 mAh

poids

17 g

tension nominale

3 V

hauteur, borne comprise

34.5 mm

désignation IEC

CR 123 A

Modèle type

lithium/dioxyde de manganèse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.