Lampe d'inspection LED laser rouge rechargeable pour éclairage d'inspection sur batterie. Le laser rouge intégré permet de pointer facilement une zone.
Lampe d'inspection LED avec laser rouge intégré
Notre lampe d'inspection LED avec laser rouge intégré est un outil polyvalent conçu pour l'éclairage d'inspection sur batterie. Elle vous offre un éclairage puissant avec deux modes : large (120°) et spot (40°), adaptés à diverses situations professionnelles. De plus, le laser rouge intégré facilite le pointage et la mise en évidence de zones spécifiques.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 2 + 2
Flux lumineux (lm) : 300 (mode : large) - 200 (mode : spot)
Température de couleur : 6500 K
Indice de rendu des couleurs : > 70
Faisceaux : Large (120°) et spot (40°)
Laser rouge : Max < 1 mW / longueur d'onde 650 nm / classe II
Matériau : polycarbonate et aluminium
Clip ceinture
Base aimantée
Autonomie : 2 h (mode : spot) - 3 h (mode : large)
Temps de charge (h) : 2
Batterie lithium : 3.7 V / 650 mAh
Chargeur tension d'entrée : 5 V DC - 1 A
Fourni avec un câble de branchement USB / USB-C d'1m de longueur
Poids (g) : 160
Dimensions (cm) : 2.3 x 17.2 x 1.8
Cette lampe d'inspection est un outil polyvalent idéal pour les professionnels. Elle offre un éclairage puissant avec deux modes pour répondre à différents besoins d'inspection. Le laser rouge intégré permet de pointer facilement une zone spécifique, ce qui en fait un outil essentiel pour des tâches d'inspection minutieuses. La lampe est également dotée d'un clip ceinture pour un transport pratique et d'une base aimantée pour une fixation facile. Avec une autonomie adaptée à diverses situations de travail, cette lampe d'inspection est un ajout précieux à votre équipement professionnel.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
nombre de batteries
batteries fournies
rechargeable
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Couleur du boîtier
matériau
longueur