PACK WORK gris anthracite 3000K 4200lm 35W 120°

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable
ICON

Projecteur PACK WORK gris anthracite, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>70, 35W, 4200lm (120lm/W), verre transparent 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK07. Non dimmable. Submersible : Non.

 
 

Détails du produit

Projecteur EUROPOLE PACK WORK gris anthracite, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>70, 35W, 4200lm (120lm/W), verre transparent 120°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK07, câblé de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Submersible : Non.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

Compatible IFTTT

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Source Incluse

Oui

IK

IK07

Répartition lumineuse

symétrique

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

IRC

80-89

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.