Unité(s) Projecteur NX LED CREE 1W rechargeable

Main media

Détails du produit

Vendu par Unité(s) Fonctionne avec 1 batterie plomb 6V 2.5Ah fournie Intensité lumineuse : 10 000 lux Autonomie : 6 heures Portée : 400 m Résistante à l'eau - IP44 Durée de vie de la led : 100 000 heures Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V et sa bandoulière

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Projecteur portatif

Source Incluse

Oui

hauteur/profondeur

20 mm

longueur

0 mm

largeur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.