Pancarte 'Consignes générales' 350 x 500 mm PVC (x 1)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • qualité du matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur blanc

Pancarte 'Consignes générales' 350 x 500 mm (x 1) pré-percée en PVC. Facilement manipulable, elle ne présente aucun risque de coupure. Ne jaunit pas dans le temps.

 
 

Détails du produit

Votre sécurité et celle de votre équipe sont notre priorité. Découvrez notre pancarte PVC secu 350 x 350, affichant les consignes de sécurité générales et renforcer la vigilance sur chaque chantier.
Visibilité exceptionnelle :
Mesurant 350 x 500 mm, notre pancarte assure une visibilité maximale. Les consignes vous rappelleront à tous les normes essentielles pour un environnement de travail sûr.
Manipulation facile et sans risque :
Fabriquée en PVC pré-percé, notre pancarte est facile à manipuler. Vous pouvez la fixer rapidement et sans risque de coupure, assurant une installation aisée sur les murs, les portes ou tout autre endroit nécessaire.
Résistance durable :
Nous comprenons l'importance de la durabilité sur le chantier. Notre pancarte est résistante à l'usure, ce qui signifie qu'elle conservera son aspect professionnel même dans les conditions les plus exigeantes. Elle restera intacte, faisant ainsi partie intégrante de votre environnement sécurisé.
Sécurité sans compromis :
Ne faites pas de compromis sur la sécurité. Vous faites le choix d'une solution efficace et claire pour maintenir un environnement de travail sûr. Chaque détail a été pensé pour vous permettre de travailler en toute tranquillité.
Ainsi, vous protégez votre équipe, vos clients et votre réputation en optant pour notre pancarte. Avec les consignes clairement affichées, vous montrez votre engagement envers les normes de sécurité les plus élevées.

Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83100000

Plaque d'avertissement / signalétique

langue de l'impression

français

fluorescent

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec symbole d'avertissement/d'information

Non

photoluminescent

Non

avec matériau de fixation

Non

type de fixation

visser

Matériau

plastique

imperméable

Non

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

rabattable

Non

épaisseur

1 mm

forme

rectangulaire

Hauteur

500 mm

sans halogène

Non

Modèle type

panneau (signalisation)

Largeur

350 mm

Couleur

blanc

Type de pose

mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.