gants isolants iec classe 0 t09 rouge 28 cm

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de gant 9
  • Modèle type 5-doigts
  • Matériau latex

Gants isolants courts (28 cm) pr une protection individuelle contre les chocs électriques. Forme ergonomique. EPI cat III. IEC 60903:2014, classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC), taille 9, catégorie AZC. Matière: latex naturel rouge.

 
 

Détails du produit

Dexteri wellfit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

type de manche

manche à l'avant-bras

taille de gant

9

isolé

Oui

Modèle type

5-doigts

format de livraison

paire

Matériau

latex

Couleur

rouge

Info produit

Gamme

Dexteri wellfit

Multiple de vente

1

Code Douane

40151900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.