Pack(s) Batterie Nicd 5x AA VST 5S1P ST1 6V 800mAh Cosse

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 800 mAh
  • tension nominale 6 V
  • Modèle type autre
ICON

NX Batterie Nicd 5x AA VST 5S1P ST1 6V 800mAh Cosse vendu par Pack(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Pack(s) Faston male 6,35mm sur le + Faston male 4,8mm sur le - Equivalent avec GP60AAS5B1H

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85073020

Multiple de vente

1

Pile non rechargeable

nombre de cellules

5

hauteur, borne comprise

54.3 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

longueur

70.5 mm

désignation IEC

autre

Diamètre raccord

0 mm

capacité

800 mAh

désignation des dimensions

autre

poids

114 g

tension nominale

6 V

Modèle type

autre

largeur

14.4 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.