Unité(s) Lampe frontale LEDLENSER EXH8 ATEX Z0 180 lumens

Main media

Ledlenser Lampe frontale LEDLENSER EXH8 ATEX Z0 180 lumens vendu par Unité(s)

 
 

Détails du produit

Vendu par Unité(s) La frontale EXH8 de Ledlenser éclaire les travailleurs et libère leurs mains dans tout environnement sombre, également dans les ambiances à risques explosives (ATEX Zone 0). La EXH8 inclut un variateur dintensité, la lumière sajuste de 180 à 50 lumens. Le système breveté Avdanced focus permet de régler à une main le faisceau déclairage: concentré il procure une vision de près homogène, large une vision plus puissante pour se déplacer. Ergonomique, la EXH8 est adaptée à la manipulation avec gants, elle sallume en tournant ou par appui sur son interrupteur. Elle possède deux positions darrêt Magnetic Switch. Son poids est réparti avec la lampe à lavant et le boitier piles à larrière. Le boitier à larrière de la tête possède une lumière rouge, Rear light, elle signale son porteur de dos. Le bandeau de la EXH8 est ajustable et lavable, son caoutchouc antidérapant le maintient sur casque. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Fonctionne avec : 3 piles x AA (LR6) incluses Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ basse puissance Lumens max : 180lm Autonomie max : 40h Portée de la lumière max : 120m IP66 Corps : Matière PC Poids avec piles 345g Couleur : noire et jaune Equivalent avec E78DHB 2,501017,PETZL PIXA Z1,EZX66152

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Torche antidéflagrante

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

0, 1, 2

Type

LED non interchangeable

longueur

0 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.