Accessoire Y N2 (45kg) brins 300mm embouts Crochet (EC)

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du câble avec embout pour chemin de câble
  • matériau du câble acier
  • diamètre du câble 2 mm

Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 300mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

73121049

Système de suspension par câble

finition du câble

avec embout pour chemin de câble

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

matériau du câble

acier

diamètre du câble

2 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Charge utile admissible

45 kg

Couleur

zinc

longueur du câble

0.3 m

Traitement de surface

galvanisé

type de terminaison

suspension par câble

avec finition décorative

Non

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.