Boite contenant 30 galets B-Lock avec 1 bobine de 50 m de câble D= 1,5 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du câble 1.5 mm
  • matériau du câble acier
  • finition du câble autre

Pack de 30 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm avec 1 bobine de 1,5 mm de longueur 50 m. Charge de travail : D= 1,5 mm max 35 kg

 
 

Détails du produit

Permet de suspendre tout type d'installation électrique, CVC et signalétique.
Kit tout-en-un composé d'une bobine de câble Ø 1,5 et de galets.
Kit tout-en-un, pratique et économique. Ces kits regroupent tout le matériel nécessaire à la suspension : bobine de câble et galets.
Verrou de suspension B-Lock galet polyvalent. Idéal pour suspendre les chemins de câbles, l'éclairage, sécurisation de luminaires et la signalétique. Nouveau design qui améliore le temps d'installation et facilite l'ajustement de la suspension.

B-lock

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

B-lock

Code Douane

79070000

Multiple de vente

1

Système de suspension par câble

diamètre du câble

1.5 mm

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

matériau du câble

acier

finition du câble

autre

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Charge utile admissible

35 kg

Traitement de surface

galvanisé

Couleur

zinc

type de déverrouillage

bouton-poussoir

longueur du câble

50 m

type de terminaison

suspension par câble

avec finition décorative

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.