Platine d'ancrage 100x100mm pour la fixation mural des systèmes CTI et EP

Main media

Platine d'ancrage 100x100mm, 4 trous de fixation de D= 11 mm. Idéal pour créer un point d'ancrage pour fixer les kits CTI et EP. Charge de travail maximale de 340 kg avec coefficient de sécurité de 3:1

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Console de rail

laqué

Non

avec revêtement

Oui

Charge utile admissible

3400 N

largeur de rainure

11 mm

largeur de rail

100 mm

hauteur de rail

100 mm

Matériau

acier

Longueur

36 mm

enduire de minium

Non

bilatéral

Oui

épaisseur de matériau

6 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

perforé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83024190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.