Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=5m embout Boucle

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du câble avec boucle
  • matériau du câble acier
  • diamètre du câble 3 mm

Système de suspension par câble HF Classic N° 3. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage par clé. Charge de travail de 90 kg (Certifié Apave)

 
 

Détails du produit

Hf classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hf classic

Multiple de vente

10

Code Douane

79070000

Système de suspension par câble

matériau du galet autobloquant/verrou

zamak

finition du câble

avec boucle

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Charge utile admissible

90 kg

Traitement de surface

galvanisé

Couleur

zinc

type de déverrouillage

déverrouillage par clé

longueur du câble

5 m

type de terminaison

suspension par câble

avec finition décorative

Non

matériau du câble

acier

diamètre du câble

3 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.