BOITE HITM 6X30/5P

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 6 mm
  • Longueur 32 mm
ICON

BOITE HITM 6X30/5P /BT200

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau
Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage faciles
Placage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plate
Mise en œuvre facile au marteau comme à la visseuse
Certifiée ETE
Expansion complète seulement une fois totalement insérée
Pas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau support
Description produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plate
Applications: Goulottes
Rails de cloisons sèches
Petits appareillages électriques
Tasseaux
Solins d'étanchéité
Grilles anti-rongeurs
Isolants
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de dégagement: 6 mm
Diamètre de la tête: 11 mm
Diamètre de perçage: 6 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 5 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 32 mm
Profondeur d'ancrage: 25 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 25 mm
Profondeur minimale de perçage: 35 mm

HIT-M P

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

convient pour brique à perforation verticale

Oui

convient pour brique pleine

Oui

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au placoplâtre

Oui

adapté au béton

Oui

profondeur de trou de foret

35 mm

diamètre d'alésage

6 mm

Longueur

32 mm

Info produit

Gamme

HIT-M P

Code Douane

73181900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.