Kit chauffe-eau pour parois pleines, composé de : 4 vis à deux filets bois et métal en acier bichromaté, 4 rondelles plates en polypropylène (ne déforme pas la patte du chauffe-eau), 4 écrous acier, 4 rondelles acier et 4 chevilles.
Mallette de 200 chevilles auto-foreuses PIGG avec vis et tournevis PZ2 isolé 1000 V. Cette mallette complète est composée des éléments suivants :
200 chevilles auto-foreuses PIGG Ø 4.5 x 35 mm avec vis 720 041. Ces chevilles sont spécialement conçues pour une fixation rapide et efficace dans différents types de matériaux.
Un tournevis Pozidriv PZ2 isolé 1000 V, qui vous permet de réaliser vos fixations en toute sécurité, même dans des environnements électriques sensibles.
La mallette est empilable, ce qui facilite le rangement et le transport de vos chevilles, vis et tournevis. Vous pouvez ainsi garder tous les éléments organisés et à portée de main sur le chantier.
Les chevilles auto-foreuses PIGG offrent une solution pratique pour vos fixations. Elles permettent de gagner du temps et de l'effort lors de l'installation, grâce à leur capacité à percer et à se fixer directement dans le matériau.
Le tournevis Pozidriv PZ2 isolé 1000 V est conçu pour garantir votre sécurité lors de l'utilisation dans des environnements électriques. Il offre une isolation électrique jusqu'à 1000 V, vous permettant de travailler en toute tranquillité.
Simplifiez vos travaux de fixation avec notre mallette de chevilles PIGG + vis + tournevis.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
nombre d'appareils de mesure
nombre de limes
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de forets à étages
nombre de fraises de bordure
nombre d'outils de confection de fibres optiques
nombre de scies cloches
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
nombre d'outils coaxiaux
nombre de forets à pierre
nombre de clés à douille
nombre de douilles
nombre d'inserts enfichables
nombre de tournevis plats
nombre de clés polygonales
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
emballage
nombre de cisailles à câbles
nombre de forets hélicoïdaux HSS
nombre de mèches à bois
nombre de clés à fourche
nombre de trous de guidage
ensemble de monteur électricien