FIX Z XTREM 8X75/15

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • taille de filetage (métrique) 8
  • dispositif de fixation écrou
ICON

FIX Z XTREM 8X75/15 /BT100

 
 

Détails du produit

Avantages produit: Agrément ETE option 1, convient sur le béton fissuré et non fissuré
Bague d'expansion conçue pour de hautes valeurs de tenue
Large gamme pouvant être utilisée dans toutes les zones sismiques C1 & C2
Conception exclusive pour une installation facile et rapide
Description produit: Goujon d'ancrage pour béton fissuré, non fissuré et zones sismiques
Applications: Constructions métalliques
Barrières de sécurité
Mur-rideau
Sabots de charpente
Lisse basse d'ossature bois
Climatisation, ventilation, chauffage (CVC)
Couple de serrage: 20 N.m
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de dégagement: 9 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 50 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 15 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 75 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 46 mm
Profondeur minimale de perçage: 65 mm

Fix z xtrem

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goujon d'ancrage à frapper

diamètre d'alésage

8 mm

taille de filetage (métrique)

8

type de filetage

métrique

adapté au béton

Oui

dispositif de fixation

écrou

longueur

75 mm

profondeur min. de trou de foret

65 mm

dimension du profil

13 mm

Info produit

Gamme

Fix z xtrem

Multiple de vente

1

Code Douane

73181900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.