Collier d'installation Collier d'installation (104 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Collier d'installation PA 6.6 tête simple 180 x 9 mm noir (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation PA 6.6 tête simple 180 x 9 mm noir (x 100) idéal pour la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Avantage : tenue aux agents chimiques. Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
Collier d'installation Unity Maxi Câble 260 x 9 mm tête double (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation Unity Maxi Câble 260 x 9 mm tête double (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Collier d'installation PA 6.6 tête double 260 x 9 mm noir (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation PA 6.6 tête double 260 x 9 mm noir (x 100) idéal pour la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Avantage : tenue aux agents chimiques. Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
Collier d'installation Unity Maxi Câble 360 x 9 mm tête double (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation Unity Maxi Câble 360 x 9 mm tête double (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Collier d'installation PA 6.6 tête double 360 x 9 mm noir (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation PA 6.6 tête double 360 x 9 mm noir (x 100) idéal pour la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Avantage : tenue aux agents chimiques. Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
Collier d'installation PA 6.6 tête double 510 x 9 mm noir (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation PA 6.6 tête double 510 x 9 mm noir (x 100) idéal pour la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Avantage : tenue aux agents chimiques. Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
Cheville à visser noire protégée ultraviolets pour embase à visser et colliers
LEGRAND
Legrand - Cheville à visser - perçage diamètre 8 - tête filétée diamètre 6,6 - pas 150 - noir
Mureva FIX - Colliers d'installation - 194x9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Fix - Collier d'installation - 194 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 36daN - D=20mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
Mureva FIX - Colliers d'installation - 273x9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Fix - Collier d'installation - 273 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - D= 26 mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
Mureva FIX - Colliers d'installation - 370x9 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Fix - Collier d'installation - 370 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - D= 26 mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
Collier Colson gris RAL7035 à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm
LEGRAND
Collier Colson gris RAL7035 pour usage intérieur à denture extérieure largeur 9mm et longueur 185mm diamètre 10mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1
Embase à cheville grise RAL7035 pour perçage D=8mm
LEGRAND
Embase à cheville pour perçage de diamêtre 8mm pour usage intérieur - gris RAL7035
Collier d'installation PA 6 180 x 9 mm avec tête simple (x 100)
EMX
Collier d'installation PA 6 180 x 9 mm (x 100) avec tête simple. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
Collier d'installation PA 6 260 x 9 mm avec tête double (x 100)
EMX
Collier d'installation PA 6 260 x 9 mm (x 100) avec tête double. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
Collier d'installation PA 6 360 x 9 mm avec tête double (x 100)
EMX
Collier d'installation PA 6 360 x 9 mm (x 100) avec tête double. Utilisation : fixation de câbles en intérieur et extérieur. Ce produit possède une insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.