Collier détectable 200x4.6 mm en PA66MP Bleu - MCT50R

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 4.6 mm
  • matériau plastique avec pigments métalliques
  • longueur de bande 203.2 mm

Collier à particules métalliques norme HACCP - MCT50R, Polyamide 6.6 85°C Détectable Bleu, 200.0 mm x 4.6 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100

 
 

Détails du produit

Les colliers de serrage détectables de la série MCT sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Ces colliers sont détectables à l'aide de n'importe quel système de détection de métaux standard. Ils sont la garantie d'une solution fiable lorsqu'il n'est pas permis de retrouver des résidus dans un produit fini.
Détection magnétique des colliers grâce à une répartition homogène de la poussière de métal sur toute la longueur du collier
Couleur standard bleue pour une identification visuelle facile et rapide
Détectabilité métallique et aux rayons X
Aide à satisfaire aux exigences de la directive Européenne HACCP
Bonne résistance aux agents de nettoyage

Collier détectable mct

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Collier détectable mct

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

225 N

fluorescent

Non

largeur de bande

4.6 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

1.5...1.5 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.2 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

type de fixation

autre

température de fonctionnement

-40...85 °C

matériau

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

203.2 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.