Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 4.67 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 185.67 mm

Attache câble en nylon 6.6-Couleur noir-résiste jusqu'à 105°C-Longueur 186mm-largeur 4,8mm-Résistance à la traction de 222N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.

 
 

Détails du produit

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et en tant que flexible Support de câble et de conduit, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage Euroslot

TY-RAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

TY-RAP

Code Douane

39269097

Multiple de vente

100

Serre-câble

résistance min. à la traction

222 N

fluorescent

Non

largeur de bande

4.67 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

45...45 mm

fermeture à bande

patte en acier

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.09 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Type de fixation

sans

température de fonctionnement

-40...105 °C

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

185.67 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.