Lanière de fixation 200x4.6 mm à pied ancre D=6.5 mm en PA66HS noir- T50ROSSFT6.

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 4.6 mm
  • matériau plastique
  • longueur de bande 200 mm

Lanière de fixation assemblée 200 mm par 4.6mm à crantage extérieur à pied ancre pour trou de diamètre 6.3 mm à 6.7 mm - T50ROSSFT6.5, Poyamide 6.6 Haute température Noir 105°C, toron mini.4 mm, toron max. 45 mm, conditionnement par 500

 
 

Détails du produit

Développées à l'origine pour la fixation de faisceaux dans l'industrie automobile, ces lanières, avec mousse d'étanchéité, ont su rapidement trouver leur place dans bien des domaines tels que l'aéronautique, l'électromécanique ou l'électroménager.
Lanières assemblées faciles à installer, à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
Pied ancre amovible le long de la bande du collier
Présence d'une jupe et d'une mousse d'étanchéité minimisant les risques d'infiltration d'eau, de poussières et de salissures
Les versions "SRAH" sont livrées avec un joint en élastomère thermoplastique (TPE)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

225 N

fluorescent

Non

largeur de bande

4.6 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

4...4 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

épaisseur de bande

1.3 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

type de fixation

boulon d'ancrage à expansion

température de fonctionnement

-40...105 °C

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

200 mm

sans halogène

Non

Modèle type

crantage extérieur

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.