Stex déboucheur microbilles 600 G

Main media

Détails du produit

Microbilles déboucheuses enrobées d'une couche d'aluminium pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.
Granulés très puissants et rapides pour éliminer les bouchons organiques tenaces provoqués par les cheveux, le savon, les matières grasses et les restes de nourriture dans les conduites d'évacuation et les puits perdus des éviers, des lavabos, des bacs de douche et des baignoires. Convient aussi pour les matières synthétiques (PVC, PVCC, ABS, acrylique), l'émail, la porcelaine et les métaux (cuivre, acier inoxydable, chrome, fer). Ne convient pas pour l'aluminium et le zinc. Convient également pour une utilisation préventive afin de prévenir les bouchons organiques et les mauvaises odeurs.
Conseils de mise en oeuvre:
Prévoyez une aération suffisante.
Éliminer autant que possible l'eau de l'évacuation.
Versez un demi-bouchon rempli de granulés dans l'évacuation et ajoutez une tasse d'eau. Évitez d'éclabousser et de surdoser !
Laissez agir pendant quelques minutes.
Rincez bien la canalisation, de préférence avec de l'eau chaude. Si les bouchons sont très tenaces, reproduisez la procédure.
Refermez correctement le flacon après usage.
Points d'attention :
Lors de l'utilisation, une réaction rapide et effervescente va avoir lieu, ce qui pourrait faire monter considérablement la température jusqu'à 100 °C à un rapport de mélange de 1:1 avec de l'eau à 20 °C.
Faites attention aux éclaboussures.
Fermez correctement le contenant immédiatement après avoir utilisé le produit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

34029090

Produit de nettoyage

adapté aux espaces intérieurs

Oui

traitement haute pression

Non

biodégradable

Non

dilution obligatoire avec de l’eau

Non

rinçage à l'eau obligatoire

Oui

soluble dans l'eau

Oui

adapté comme produit de lavage

Non

adapté au nettoyage

Non

adapté au dégraissage

Non

adapté au détartrage

Non

convient pour le stratifié

Non

convient pour le liège

Non

convient pour l'élimination des moisissures

Non

convient pour l'élimination des algues et de la mousse

Non

état physique

granulat

convient pour PVC

Non

adapté au bois

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

contenu

600 ml

emballage

bouteille

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.