Insert Poussoir - Longueur 30 mm - Diamètre perçage 6 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 6 mm
  • longueur 31 mm
  • Modèle type autre

Insert Poussoir pour béton ou brique permettant du supporter rapidement les installations électriques légères telles que lampes et b boîtiers électriques. Diamètre de perçage 6 mm. Installation en intérieur et extérieur. Sans halogène.

 
 

Détails du produit

Gamme complète de fixation électrique CADDY en plastique pour conduits, tubes IRL, câbles et boîtier électrique.
Système encliquetable robuste et ingénieux réduisant le temps d'installation jusqu'à 60% sur béton, brique, tige filetée, chemin de câble…

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

convient pour brique à perforation verticale

Oui

convient pour brique pleine

Oui

convient pour panneau de particules

Non

convient pour béton cellulaire

Oui

montage à distance

Non

intégration à fleur

Non

montage traversant

Oui

adapté au bois

Non

adapté au placoplâtre

Non

adapté à une fixation avec collier

Non

adapté à la pierre naturelle

Oui

adapté au grès calcaire

Oui

adapté au béton

Oui

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au béton-gaz

Oui

profondeur de trou de foret

30 mm

diamètre d'alésage

6 mm

matériau

plastique

longueur

31 mm

qualité du matériau

autre

avec vis

Non

Modèle type

autre

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

200

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.