Bâton de colle D= 11 x 200 mm pour pistolet à colle BIZ 700 034 (x 50)

Main media

Bâton de colle D= 11 x 200 mm pour pistolet à colle BIZ 700 034 (x 50).

 
 

Détails du produit

Bâton de colle Ø 11 x 200 mm pour pistolet à colle 700 034 (x 50) Bâtons de colle Ø 11 mm et de longueur 200 mm.
Résistance à la traction à 23 °C (kg/cm²) : 27.
Débit (g/min) : 22.
Température d'utilisation selon viscosité (°C) : 170 (193 autour de la buse).
Température de ramollissement de la colle (°C) : 85.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bâton de colle pour pistolet à colle chaude

transparent

Oui

matériau

polyamide

longueur

200 mm

Diamètre raccord

11 mm

poids

1000 g

couleur

incolore

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.