Mastic acrylique intumescent blanc 310 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 310 ml
  • couleur blanc

Mastic acrylique intumescent blanc 310 ml qui permet d'empêcher la propagation du feu et de la fumée à travers les joints et les ouvertures dans les murs coupe-feu. Gonfle en contact du feu. Isolation phonique. Peut se peindre.

 
 

Détails du produit

Mastic acrylique intumescent blanc 310 ml Mastic acrylique intumescent.
Empêche la propagation du feu et de la fumée à travers les joints et les ouvertures dans les murs coupe-feu.
Souplesse permanente environ 12.5 %.
Résiste au feu jusqu'à 4 heures.
Peut se peindre.
Isolation phonique.
Gonfle au contact du feu.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Produit d'étanchéité

poids net

560 g

contenu

310 ml

emballage

cartouche

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.