Pistolet pour cartouches et mousse intumescente jusqu'à 330 ml

Main media

Pistolet pour cartouches et mousse intumescente 330 ml. Structure et gâche d'extrusion en métal, poignée en aluminium, fonction stop-gouttes. Adapté pour la mousse intumescente BIZ 710319

 
 

Détails du produit

Structure et gâche d'extrusion en métal.
Poignée en aluminium.
Fonction stop-gouttes.
Adapté pour la mousse intumescente BIZ 710 319.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82055980

Pistolet à cartouches

volume de cartouche

300...300 ml

pistolet à mousse PU

Non

longueur max. de cartouche

210 mm

diamètre max. de cartouche

50 mm

poignée rabattable

Non

Matériau

métal

dispositif anti-gouttes

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.