Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 80 x 80 cm

Main media

Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 80 x 80 cm. Elle s'applique sur murs et plafonds et permet un accès facile à des zones précises, afin de procéder à des contrôles ou des réparations.

 
 

Détails du produit

Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 80 x 80 cm Les trappes de visites permettent de procurer une entrée facile à des zones sans autre accès, afin de procéder à des contrôles ou réparations. Conduits d'aération.
Gaines techniques.
Conduits d'évacuation.
Accès aux combles. Éléments du cadre : acier galvanisé.
Vantail (battant) : acier galvanisé.
Ancrage mural : acier galvanisé.
Charnière : tôle d'acier.
Loquets : acier et plastique. Application sur murs et plafonds.
Convient en milieu humide.
Système pousser/lâcher : ouverture facile.
Vantail amovible. Notice de montage inclue.
Éléments de fixation non inclus.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269092

Trappe d'accès pour conduit d'aération

conduit rectangulaire

Oui

conduit rond

Non

hauteur ouverture d’inspection

795 mm

largeur de la trappe de visite

800 mm

matériau

acier

isolé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.