CA 8220 Analyseur de puissances monophasées avec pince MN93A

Main media
ICON

CA 8220 Analyseur de puissances monophasées. Livré avec pince ampèremétrique MN93A

 
 

Détails du produit

•Wattmetre
•Mesure tensions courants
•Puissances Energies
•Mesure harmoniques
•Vitesse rotation moteur
•Temperature
•CAT III - 600V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Analyseur de réseau et de puissance

plage de mesure de la tension/CA direct

1...600 V

puissance/travail

Non

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

puissance effective

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure du courant

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

nombre de canaux d'entrée du courant

1

nombre de canaux d'entrée de la tension

1

mesure des harmoniques

Oui

puissance réactive

Oui

interface

Oui

Affichage

numérique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

pile non-rechargeable

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.