F607 Pince multimètre TRMS AC+DC. 2000A AC/3000A DC. 1000V AC/DC. Puissances et Harmoniques 25. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+/-. Enregistrement données. Bluetooth . Enserrage 60mm. 1kV CATIV IP54
•Pince multimètre de puissance
•Mesure tensions courants puissances energies
•600 V - 2000 A
•Mesure harmoniques
•Enregistreur
•Bluetooth
•CAT IV 1000V
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température
Classe de protection (IP)
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
mesure de la tension/CC
mesure de la tension/CA
mesure des harmoniques
mesure de puissance
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
mesure de la résistance
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
sélection de la plage de mesure
Affichage
type de courant