Fusible de rechange 5x20 EX 0.5A 125V lot de 1

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée fusible de rechange
ICON

Fusible de rechange format 5x2, intensité de coupure 500mA,125V Ex (jeu de 1) pour multimètre ATEX MX57

 
 

Détails du produit

•Format : 5 x 20
•Type : spécial ATEX
•Intensité nominale : 500 mA
•Tension maximale : 125V
•Quantité : 1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

fusible de rechange

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.