Fusible de rechange 6x32 ST 1.6A 600V lot de 1

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée fusible de rechange
ICON

Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 1,6A, 600V (jeu de 1) pour multimètre MX1

 
 

Détails du produit

•Format : 6 x 32
•Type : ST
•Intensité nominale : 1,6 A
•Tension maximale : 600V
•Pouvoir de coupure : 10kA
•Quantité : 1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

fusible de rechange

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85361010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.