Pince ampèremétrique AC- DC PAC93 pour analyseurs et PEL

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CC 1...1300 A
  • plage de mesure du courant/CA 1...1000 A
ICON

PAC93 Pince ampèremétrique AC/DC pour CA 82xx, CA 833x, CA 843x, PEL 10x, repère noir

 
 

Détails du produit

•Capteur de courant
•1000A AC - 1300 A DC
•Diamètre enserrage 39 mm
•CAT III - 600V

Serie pac

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Serie pac

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Pince ampèremétrique

ouverture de pinces

39 mm

plage de mesure du courant/CC

1...1300 A

plage de mesure du courant/CA

1...1000 A

type de courant

AC/DC

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.