Echomètre TDR2050 bitrace 20km Energie 600V CAT IV Energie

Main media

Mesureur et recherche de défaut de câble Echomètre TDR2050 bitrace 20km Energie 600V CAT IV Filtre de protection 600 V CAT IV intégré Mode échelonné ou impulsion Gain d'impédance Etiquetage des traces Amplitude d'impulsion 2ns

 
 

Détails du produit

Filtre de protection d'entrée 600 V CAT IV intégré
Mode échelonné ou impulsion
Gain de dépendance de distance
Test directement depuis le boîtier
Etiquetage des traces
Amplitude d'impulsion 2ns
Conçu pour une utilisation sur tous les câbles métalliques

Tdr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90304000

Gamme

Tdr

Multiple de vente

1

Instrument de mesure de câble

Modèle type

électronique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.