Ampèremétre DigiFlex TRMS 400A AC à capteur flexible

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CA 0.02...400 A
ICON

Ampèremétre DigiFlex MA400-1000 - TRMS - 400 A AC à capteur flexible - 600V CAT IV

 
 

Détails du produit

•Etendue de mesure 20 mA AC à 400 A AC
•Mesure efficace vraie TRMS
•Ø d'enserrage : Ø318 mm
•600V CAT IV
•livré complet avec sacoche, lien velcro & piles

Digiflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Digiflex

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

mesure de la température

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

mesure de la fréquence

Non

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la capacité

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

320 mm

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0.02...400 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.