Sonde de courant MiniFlex MA200 30-300A 250mm pour oscilloscope

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.5...300 A
ICON

MiniFLex MA200 Capteur flexible d'intensité haute fréquence 300A AC/450A crête pour oscilloscope. Bande passante 1 MHz. Longueur capteur 25cm. Rapport sortie/entrée 100 mV- 10 mV AC/A AC. Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée.

 
 

Détails du produit

•Etendue de mesure : 0.5 A AC à 300 A AC (450 A crête)
•Bande passante (-3 dB) : 2 Hz à 1 MHz
•Ø d'enserrage : Ø70 mm
•Signal de sortie : tension alternative
•Rapports sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC
•Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
•Alimentation par piles ou par alimentation externe (en option)
•600V CAT IV / 1000V CAT III

Miniflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Miniflex

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

ouverture de pinces

70 mm

plage de mesure du courant/CA

0.5...300 A

sélection de la plage de mesure

manuel

type de courant

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.