GMC 600-15

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CA 600...600 A

Pince ampèremétrique GMC 600-15

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Pince ampèremétrique

Classe de protection (IP)

IP54

catégorie de circuit de mesure

CAT III

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CA

600...600 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.