MX 355 Pince multimètre numérique 400 A TRMS

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.1...400 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.05...400 A

MX355 Pince multimètre TRMS 400A AC/DC, 600V AC/DC, Résistance, Continuité, Afficheur 6000pts, CAT III 600V. Livrée complète avec sacoche, cordons et piles.

 
 

Détails du produit

•Afficheur 6000 points
•Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
•Diamètre d'enserrage : 30 mm
•Courant AC : 60.00 A / 400.0 A
•Courant DC : 60.00 A / 400.0 A
•Tension AC : 60.00 V / 600.0 V
•Tension DC : 60.00 V / 600.0 V
•Résistance : 600.0
•Test sonore de continuité, test diode
•Zéro DC automatique / Mesure relative
•600V CAT III
•Livrée complète avec cordons, piles et sacoche de rangement

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Pince ampèremétrique

mesure de la température

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

indication analogique en barres

Non

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

30 mm

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

type de courant

AC/DC

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.1...400 A

plage de mesure du courant/CA

0.05...400 A

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.