Pince multimètre. Mâchoire 35mm. Courant TRMS AC+DC jusqu'à 600A. Tension TRMS AC+DC 600V. Résistance 40 MOhms. Continuité avec buzzer. Mesure de Fréquence. Fonctions Hold, PEAK ,MIN/MAX. CEI1010 600V CATIII. Livré avec cordons et étui.
Plus d'information
Affichage LCD 6000 points
Mesure de courant jusqu'à 600A AC/DC - TRMS AC+DC
Ouverture de mâchoire: 35mm
Mesure de tension jusqu'à 600V AC/DC - TRMS AC+DC
Mesure d'Inrushs de courant
Détection de tension sans contact
Fréquence et capacité
Résistance
Test de continuité
Fonctions MIN / MAX / MOY et Hold
Livré avec un étui de transport
CEI 1010 600V CAT III
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
affichage rétro-éclairé
tension max. catégorie de circuit de mesure
mesure de la température
Classe de protection (IP)
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
mesure de câble avec conducteur aller et retour
mesure de courant de fuite
mesure de la tension/CA
mesure des harmoniques
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
indication analogique en barres
mesure de la tension/CC
mesure de puissance
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
interface
test de continuité
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
ouverture de pinces
mesure de la résistance
plage de mesure du courant/CC
plage de mesure du courant/CA
Affichage
type de courant
sélection de la plage de mesure