Fil 157Gaz 2,0 250g (cof=12u)

Main media
ICON

Alliage utilise dans les assemblages capillaires des metaux cuivreux, ferreux et des aciers inoxydables. Industrie alimentaire, robinetterie, industrie electronnique, medicale, optique, pieces mecaniques de precision. Sans plomb - fil etain

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fil à souder

teneur en étain

96.5 %

Matériau

étain/argent

Diamètre raccord

2 mm

poids

200 g

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

71069200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.