Pince Colring P46 pour colliers largeur 4,6mm maxi

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de collier 2.4...4.6 mm
  • tension de serrage ajustable
  • matériau du collier plastique
ICON

Pince Colring P46 pour colliers largeur 4,6mm maxi - réglage de la tension de serrage par bouton moleté - coupe automatique de l'excédent de longueur au ras de la tête

 
 

Détails du produit

Pince Colring P46 pour colliers largeur 4,6mm maximum
Réglage de la tension de serrage par bouton moleté situé au bas de la poignée
Après serrage, une lame coupe automatiquement l'excédent de longueur au ras de la tête, sans bavure
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Colring

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Colring

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de serrage de collier

largeur de collier

2.4...4.6 mm

matériau de l'outil

métal

tension de serrage

ajustable

propriété

coupure automatique

matériau du collier

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.