Pince à dégainer multifonction D= 8-13 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • profondeur d'encoche ajustable Non
  • plage de dénudage diamètre 8...13 mm
  • couteaux interchangeables Non

Pince à dégainer multifonction D= 8-13 mm par coupe circulaire et longitudinale. Pratique : dégainage à fleur idéale pour les accès difficiles.

 
 

Détails du produit

La pince à dégainer multifonction est un outil polyvalent conçu pour faciliter le dégainage des câbles dans les espaces difficiles d'accès. Cette pince est idéale pour les professionnels qui travaillent avec des câbles de diamètre compris entre 8 et 13 mm.
La pince à dégainer offre une fonction de dégainage à fleur, ce qui signifie qu'elle permet de retirer la gaine des câbles de manière précise et propre, même dans les endroits étroits et difficiles d'accès. Cela facilite grandement le processus de dégagement des câbles, en évitant les coupes excessives ou les dommages aux fils internes.
Cette pince à dégainer est capable de réaliser des coupes circulaires et longitudinales sur des câbles de diamètre compris entre 8 et 13 mm. Cela vous permet d'adapter la méthode de dégagement en fonction de vos besoins spécifiques.
En plus de sa fonction de dégaine-câbles, cette pince est également capable de dénuder des fils de 0.5 à 6 mm². Elle vous permet de retirer l'isolant des fils de différentes tailles en toute simplicité.
De plus, la pince à dégainer est équipée d'une fonction de coupe-câbles, avec une capacité maximale de coupe de 6 mm². Cela vous permet de couper les câbles en toute sécurité et efficacement lors de vos travaux.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

41,80 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Outil de dénudage de câbles

profondeur d'encoche ajustable

Non

coupe en spirale

Non

forme ronde

Oui

section longitudinale

Oui

taille d'AWG max.

10

taille min. de l'AWG

20

plage de dénudage section transversale

0.5...6 mm²

plage de dénudage diamètre

8...13 mm

couteaux interchangeables

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.