Pince à dénuder automatique avec coupe-fil pour conducteur souple 0,03 à 16mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de dénudage diamètre 9...9 mm
  • forme ronde Oui
  • avec coupe-fil Non

Pince à dénuder automatique avec coupe-fil, pour dénuder les sections de 0,03 à 16mm². Remplacement facile et rapide des couteaux de dénudage en acier contenus dans la poignée,

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince à dénuder

certifié ESD

Non

avec protection contre les chocs

Non

finition de la poignée

autre

plage de dénudage diamètre

9...9 mm

longueur de dénudage ajustable

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Non

coupe en spirale

Non

forme ronde

Oui

section longitudinale

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

avec coupe-fil

Non

isolé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.