Pince à sertir les embouts isolés et non-isolés section 6-16 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale 6...16 mm²
  • forme de compression compression trapézoïdale
  • adapté à embouts de câble

Pince à sertir les embouts isolés et non-isolés section 6-16 mm² avec manches bi-matière. Conseil : pour sertir cosses et embouts, placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice. Les matrices ne sont pas vendues séparément.

 
 

Détails du produit

La pince à sertir les embouts, qu'ils soient isolés ou non-isolés, est l'outil essentiel pour les travaux de sertissage de câbles de section 6-16 mm². Dotée de manches bi-matière, cette pince vous assure une prise en main confortable pour des performances optimales.
Un conseil précieux : lors du sertissage de cosses et d'embouts, veillez à placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice pour une opération précise et fiable.
Notez que les matrices ne sont pas vendues séparément, mais notre pince est conçue pour répondre à un large éventail de besoins en matière de sertissage. Avec une longueur de 229 mm, cet outil est parfaitement équilibré pour une utilisation pratique et efficace.
Faites confiance à la pince à sertir les embouts pour des connexions solides et sécurisées. Elle est prête à vous accompagner dans tous vos projets de sertissage de câbles. Commandez dès maintenant et profitez de sa qualité exceptionnelle !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

64,50 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Outil de sertissage de cosse / connecteur et embout de fil

nombre d'inserts fournis

1

inserts interchangeables

Non

avec retour automatique

Oui

section transversale

6...16 mm²

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Oui

forme de compression

compression trapézoïdale

finition/actionnement

mécanique

Longueur

229 mm

adapté à

embouts de câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.