Sélection de 4 pinces isol : KL020180IS + KL040160IS + KL050205IS + KL060160IS

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils 4
  • ensemble de monteur électricien Oui
  • emballage sans

Sélection de 4 pinces isolées 1000V selon la norme IEC60900 : pince universelle: KL020180IS + pince coupante: KL040160IS + pince à bec: KL050205IS + pince à dénuder: KL060160IS

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82060000

Jeu d'outils

nombre de scies

0

nombre d'outils multifonction

0

nombre de marteaux

0

nombre de burins et de poinçons

0

nombre de broches rotatives

0

nombre de cliquets

0

nombre d'outils de test

0

nombre d'inserts de bit

0

nombre de clés à molette

0

nombre de clés hexagonales

0

nombre de clés plates à couronne

0

nombre de pinces

3

nombre d'appareils de mesure

0

nombre de limes

0

nombre total d'outils

4

nombre de tournevis Torx

0

nombre de forets à étages

0

nombre de forets à pierre

0

nombre de clés à douille

0

nombre de douilles

0

nombre d'inserts enfichables

0

nombre de tournevis plats

0

nombre de clés polygonales

0

nombre de fraises de bordure

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques

0

nombre de scies cloches

0

nombre de tournevis cruciformes PZ

0

nombre de tournevis cruciformes PH

0

nombre d'outils coaxiaux

0

nombre de cisailles à câbles

1

nombre de forets hélicoïdaux HSS

0

nombre de mèches à bois

0

nombre de clés à fourche

0

nombre de trous de guidage

0

ensemble de monteur électricien

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage

Non

emballage

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.