Tournevis testeur lumineux 110V~ à 250V~ pour repérer la phase

Main media
ICON

Tournevis testeur lumineux 110V~ à 250V~ pour détecter la présence du courant sur un fil ou sur une borne de phase

 
 

Détails du produit

Outillage
Tournevis testeur lumineux- Emballé sous blister avec Gencod - Permet de repérer la phase- 110 à 250 V~

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82054000

Tournevis plat

lame incurvée

Non

finition avec peu d'étincelles

Oui

finition de précision

Non

dispositif de serrage

Non

épaisseur de lame

2.5 mm

largeur de lame

4 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

longueur totale

140 mm

isolé

Oui

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.