Ciseaux CROCO

Main media

Ciseaux CROCO pour couper les câbles électriques type H07, les tubes, les goulottes, le carton, etc. Avantage : optimisation de l'effort de coupe grâce au ressort de rappel. Cran de verrouillage de l'outil en position fermée.

 
 

Détails du produit

Pour couper les câbles électriques type HO7, les tubes, les petites moulures, la goulotte, la goulotte à lamelle, le carton, etc.
Lame en inox polie et dentelées de 42 mm.

Outil indispensable pour couper les petites sections de câbles souples, les tubes, les petites moulures, la goulotte à lamelle, le carton, etc. Effort de coupe optimisé grâce à son ressort de rappel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ciseaux

longueur

190 mm

avec coupe-fil

Non

lame

denté

Modèle type

ciseaux multifonction

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.