Mini-scie manche fixe

Main media

Mini-scie manche fixe livrée avec 1 lame bi-métal HSS de 25 dents par pouce. Cadre en acier. Manche en bois de hêtre. Longueur lame (mm) : 150.

 
 

Détails du produit

Mini-scie manche fixe Livrée avec 1 lame bi-métal HSS de 25 dents par pouce.
Bois et métal.
Cadre en acier.
Manche en bois de hêtre.
Longueur lame (mm) : 150.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Scie à main

lame de scie

d’un seul côté

lame de scie interchangeable

Oui

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Oui

adapté au plastique

Oui

adapté à l'aluminium

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Non

nombre de dents par pouce

25

longueur de lame de scie

150 mm

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

type

scie à métaux

Modèle type

scie à archet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.