Câble extension DC MC4 2m

Main media

Câble d'extension pour entrée DC Micro-Onduleur avec connecteur MC4 2 mètres pour micro-onduleur APSystems, series DS3 et QT2

 
 

Détails du produit

Le câble DC d'extension de 2 mètres permet de rallonger les câbles des modules pour les entrées DC des micro-onduleurs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

tension nominale U

230 V

Info produit

Code Douane

85440000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.