Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Panneau photovoltaïque VOLTEC SOLAR TARKA 126 VSMS 375W RUBIS , fintion Noir, connecteurs MC4. Conçu et fabriqué en France. Garantie Produit 25 ans. Garantie performance 25 ans
ESTHÉTIQUE PREMIUM :
- Finition Rouge Noir RAL 8007
- Verre mat haute résistance (RG4)
- Projets sous prescription des ABF
PERFORMANCES OPTIMISÉES :
- Cellules monocristallines hautes
- performances type demi-cellules PERC
- Tolérance positive
- Connecteurs MC4 STAUBLI 1000V.
- Câbles 2 x 140 cm.
GARANTIES :
- Garantie de fabrication de 25 ans.
- Garantie de rendement linéraire de 87 % à 25 ans.
- Fabriqué en France (Made in Alsace!)
- Usine automatisée de 450MW
- Triple contrôle qualité de 100% des panneaux photovoltaïques par électroluminescence simulation solaire (Flash Tests) et inspections visuelles
- Usine certifiée ISO 9001 / 14001/ 45001
- Machines européennes
- Certification modules IEC 61215 / 61730
- Certification IEC milieu salin bord de mer (Niv.5)
- Ecoconception, Maîtrise du cycle de vie de nos produits (PEP Ecopassport et Bilan carbone ECS Certisolis)
- Panneaux recyclable à 97%
- Référencé sous la plupart des Evaluation Techniques Nouvelles (ETN) ou Avis Technique (ATec) des principaux fabricants de système de montage.
Tarka 126
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec bordure de filtre
couleur du cadre
couleur des cellules
couleur de la face arrière
verre avec revêtement anti-reflet
convient pour un vitrage vertical/au plafond
coefficient de température Pmpp
coefficient de température Uoc
coefficient de température Isc
nombre de diodes bypass
puissance MPP
capacité de charge du courant de retour
degré d'efficacité du module
nombre de cellules
matériau de la cellule
courant MPP
tension MPP
avec câble de raccordement
tension max. du système
tolérance de puissance
tension à vide
courant de court-circuit
Température de fonctionnement
Longueur
Longueur du câble
Poids
Hauteur
Largeur