Panneau photovoltaïque BF Tiger Pro 60 demi-cell. 460 Watts avec jonction IP68

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance MPP 460 Wp
  • degré d'efficacité du module 21.32 %
  • nombre de cellules 120

Panneau photovoltaïque White On black - Tiger Pro 60 demi-cellules, 460 Watts, 21.32% de rendement avec jonction IP68 et cadre noir

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414300

Panneau photovoltaïque

couleur du cadre

noir

verre avec revêtement anti-reflet

Oui

convient pour un vitrage vertical/au plafond

Non

coefficient de température Pmpp

-0.35 %/K

coefficient de température Uoc

-0.28 %/K

coefficient de température Isc

0.05 %/K

puissance MPP

460 Wp

capacité de charge du courant de retour

25 A

degré d'efficacité du module

21.32 %

nombre de cellules

120

matériau de la cellule

monocristallin

courant MPP

13.45 A

tension MPP

34.2 V

avec câble de raccordement

Oui

tension max. du système

1500 V

tolérance de puissance

3...3 %

tension à vide

41.48 V

courant de court-circuit

14.01 A

température de fonctionnement

-40...85 °C

longueur

1903 mm

poids

24.2 kg

hauteur

30 mm

largeur

1134 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.