Onduleur chargeur SUNNY ISLAND pour batterie plomb ou lithium-ion 230 VAC/50 Hz 48 VDC 6kW pendant 30 min et 4,6kW en continu Sans puce wifi intégrée Pour site isolé ou raccordement réseau Batterie non fournie Avec sonde de température pour
Qu'il s'agisse de le mettre en œuvre dans des régions éloignées du réseau ou dans des maisons reliées au réseau public, l'onduleur chargeur Sunny Island se prête aussi bien à une utilisation dans des installations en site isolé que raccordées au réseau. Les utilisateurs profitent de l'expérience de 150 000 Sunny Island installés partout dans le monde. Grâce à l'interface
Web intégrée et aux interfaces standard WLAN et Ethernet, le Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H est facile à mettre en service et à configurer depuis un smartphone ou une tablette. En tant qu'élément clé du SMA Flexible Storage System, le Sunny Island stocke temporairement le courant autoproduit dans la batterie, permettant ainsi une utilisation de l'électricité solaire 24h/24.
La classe de protection élevée, la grande plage de température et la capacité de surcharge très élevée assurent en continu la sécurité nécessaire aux toutes les installations. La gestion intelligente de la charge et de l'énergie garantit le fonctionnement même dans des situations critiques.
• Extension gratuite de la garantie constructeur de 5 à 10 ans
• Capacité de surcharge très élevée
• IP54 pour un fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes
• Pour les systèmes d'autoconsommation, d'alimentation de secours et en site isolé
• Pour les systèmes monophasés et triphasés
Sunny island
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
avec sortie de commutation
contrôleur de charge intégré
charge de crête de courte durée
tension système CC
échange de données
fréquence de sortie
tension de sortie
puissance de sortie
écran
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur